Kettingpijptang, rood gelakt, 31 mm

Artikelnummer: 87130010
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87130010
EAN/GTIN 4005887274205
Nummer fabrikant 87130010
L-nummer L60010 5609

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig dankzij maximale hefboomwerking
  • Geharde, dubbelzijdige getande, verwisselbare bekken
  • Sterke, gesmeed handvat
  • Stalen ketting voor zwaar gebruik

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 2 ″
  • Lengte ketting: 380 mm
  • Buisdiameter min. (mm): 3,175 mm
  • Buisdiameter min.: 1/8 ″
  • Buisdiameter max. (mm): 50,8 mm
  • Lengte [mm): 510 mm
  • Gewicht: 2585 g
  • Breedte mm (b): 75 mm