Flitsbuistang, zwart, 10½ ″ 266,7 mm

Artikelnummer: 87127015
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87127015
    EAN/GTIN 4005887273604
    Nummer fabrikant 87127015
    L-nummer L60010 4349

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het draaien en losdraaien van buizen en moeren met verschillende diameters
    • Verbeterd: Aanzienlijk hogere prijs-prestatieverhouding
    • Gesmeed kaakgebied
    • „Rollflash” met stalen rol: Vooraf ingesteld via draadrol

    Kenmerk:

    • Mondopening max.: 2 ″
    • Pijpdiameter max. (inch): 2 ″
    • L: 10 1/2 ″
    • Max. bekopening (mm): 50,8 mm
    • Lengte [mm): 280 mm
    • Gewicht: 805 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen