ABC pijptang ″X-GRIP″ Rode uitgave bek B.55mm L.315mm 1″

Artikelnummer: 87115110
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87115110
EAN/GTIN 4005887013439
Nummer fabrikant 87115110
L-nummer L60010 4975

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het stevig vastpakken van pijpen, platte materialen en schroefverbindingen door een speciale kaakvorm
  • Nieuwe, bijzonder ergonomische, hoogwaardige constructie
  • Zelfklemmend op het werkstuk, met aanzienlijk betere zelfklemming dan met een grote waterpomptang!
  • Drie DIN-vormen in één: A, B en C, 45° gekanteld
  • Volledig gesmeed, hoogwaardig getemperd, met versterkte mof
  • Moer beveiligd tegen verlies, bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling

Kenmerk:

  • Mondopening max.: 1 ″
  • Pijpdiameter max. (inch): 1 ″
  • Max. bekopening (mm): 55 mm
  • Lengte [mm): 330 mm
  • Gewicht: 850 g