Doorslag 8-kantig 120x12x5 mm

Artikelnummer: 8711330
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype DURCHTREIBER

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8711330
    EAN/GTIN 4010883871136
    Nummer fabrikant 8711330

    Omschrijving

    Omschrijving:

    luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
    GEDORE-vanadiumstaal
    werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
    * niet genormeerd
    speciale maten op aanvraag
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • Achthoekige schacht [mm]: 12 mm
    • Ontwerp: Over de gehele lengte doorgehard en gehard, slagkoppen inductief gehard
    • Totale lengte [mm]: 120 mm
    • Materiaal: Vanadium staal
    • Drift-Ø [mm]: 5 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Ontwerp lage vonk: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen