Verlengstuk ∙ scharnierbaar ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 25 mm

Artikelnummer: 871-1
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 871-1
EAN/GTIN 4000896038855
Nummer fabrikant 871-1
L-nummer L60140 816

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Bediening van schroefverbindingen in krappe ruimten en ontwijking van storende randen
  • Kogelvormige, conische buitenvierkant
    Draaihoek naar elke zijde 8°
  • Door het opsteken van de dopsleutel tot de aanslag kan de draaibare verlenging ook als starre verbinding worden gebruikt
  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 25 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen