Hand vuist , No. 2 , 90 x 55 x 35 mm

Artikelnummer: 870B
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
Artikelnummer 870B
EAN/GTIN 3148516952288
Nummer fabrikant 870B
L-nummer L60130 1009

Omschrijving

Omschrijving:

  • Mix van scherpe en afgeronde hoeken
  • Afmetingen (L x B x H): 90 x 55 x 35 mm
  • gepolijst

Kenmerk:

  • H [mm]: 35
  • B [mm]: 55
  • L [mm]: 90
  • [kg]: 1,2