Doorslag 8-kantig 120x10x3 mm

Artikelnummer: 8709190
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8709190
EAN/GTIN 4010883870917
Nummer fabrikant 8709190

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
GEDORE-vanadiumstaal
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
* niet genormeerd
speciale maten op aanvraag
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Achthoekige schacht [mm]: 10 mm
  • Ontwerp: Over de gehele lengte doorgehard en gehard, slagkoppen inductief gehard
  • Totale lengte [mm]: 120 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Drift-Ø [mm]: 3 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ontwerp lage vonk: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen