Ritsbeitel 250x23x13 mm

Artikelnummer: 8702500
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8702500
EAN/GTIN 4010883870252
Nummer fabrikant 8702500
L-nummer L60160 5172

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt

Kenmerk:

  • Ontwerp: Werkende uiteinden blank geslepen en blank gelakt
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Asbreedte [mm]: 23 mm
  • Schachthoogte: 13 mm
  • Bladbreedte [mm]: 9,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen