Cobra® Hightech-waterpomptang met anti-slip kunststof bekleed verchroomd 125 mm

Artikelnummer: 87 03 125
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87 03 125
    EAN/GTIN 4003773073949
    Nummer fabrikant 87 03 125
    L-nummer 705900 125

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afstelling met één druk op de knop direct op het werkstuk
    • Fijnafstelling voor optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en handvriendelijke greeppositie
    • zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk, moeiteloos werken
    • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: permanent veilige grip door hoge slijtvastheid
    • doorsteekverbinding: hoge stabiliteit door dubbele geleiding
    • veilige vergrendeling van de scharnierpen: geen onbedoelde verstelling
    • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel

    Kenmerk:

    • Instelposities: 13
    • Capaciteit voor buizen (inch): Ø 1 in
    • Capaciteit voor moeren, breedte over het vlak (mm): 27 mm
    • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 29mm
    • verchroomd
    • bekleed met antislip kunststof