Cobra® Hightech-waterpomptang met slanke meer-componentengrepen grijs geatramenteerd 250 mm

Artikelnummer: 87 02 250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 87 02 250
    EAN/GTIN 4003773040316
    Nummer fabrikant 87 02 250
    L-nummer L70010 144

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afstelling met één druk op de knop direct op het werkstuk
    • Fijnafstelling voor optimale aanpassing aan verschillende werkstukafmetingen en handvriendelijke greeppositie
    • zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk, moeiteloos werken
    • Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: permanent veilige grip door hoge slijtvastheid
    • doorsteekverbinding: hoge stabiliteit door dubbele geleiding
    • veilige vergrendeling van de scharnierpen: geen onbedoelde verstelling
    • Knijpbeveiliging voorkomt knelletsel
    • met slanke meercomponentenhulzen zonder kraag voor betere hantering en gemakkelijker transport

    Kenmerk:

    • Instelposities: 25
    • Capaciteit voor buizen (inch): Ø 2 in
    • Capaciteit voor moeren, sleutelmaat (mm): 46mm
    • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 50mm
    • grijs gefosfateerd
    • met slanke meercomponentenhulzen
    • Gepolijst