L-sleutel, binnenzeskant, set in scharnierende houder, 6 st.

Artikelnummer: 86H.JU6
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 86H.JU6
    EAN/GTIN 3148511263198
    Nummer fabrikant 86H.JU6
    L-nummer L60130 2107

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Zeer compacte houder
    • Gemakkelijke grip
    • Sleutel met aanslag op 90° voor vastdraaien
    • Siliciumstalen steeksleutel afgeleid van 82H-serie
    • Gefosfateerd

    Kenmerk:

    • d [mm]: 30
    • d1 [mm]: 24
    • L [mm]: 138
    • L1 [mm]: 32
    • 6-snijkant [″]: 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
    • 6-snijkant [mm]: -
    • [g]: 420