Koudbeitel 125x14x9 mm

Artikelnummer: 8698640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8698640
EAN/GTIN 4010883869867
Nummer fabrikant 8698640
L-nummer L60160 1739

Omschrijving

Omschrijving:

luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten
werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Ontwerp: Slagkoppen inductief gehard
  • Totale lengte [mm]: 125 mm
  • Materiaal: Vanadium staal
  • Asbreedte [mm]: 14 mm
  • Schachthoogte: 9 mm
  • Bladbreedte [mm]: 15,0 mm
  • Punthoek [mm]: 60 °
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen