Lasbikhamer met essen steel 330 g

Artikelnummer: 8690900
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8690900
    EAN/GTIN 4010883869096
    Nummer fabrikant 8690900
    L-nummer L60160 4987

    Omschrijving

    Omschrijving:

    losse steel E 4 E
    Losse hamersteel nr. E 4 E

    Kenmerk:

    • Totale lengte [mm]: 300 mm
    • Gewicht kop [g]: 330 g
    • Kopsluiting [metrisch]: Ring wig
    • Materiaal handvat: As
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen