Universeel scharnier ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 36.5 mm

Artikelnummer: 869
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
Producttype Cardangewricht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 869
EAN/GTIN 4000896038824
Nummer fabrikant 869
L-nummer L60140 802

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met scharnier - voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen en om storende randen te vermijden
  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 36.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.03 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen