MARTOR INDUSTRIE MESJE 869 , 10 in doorzichtige verpakking

Artikelnummer: 869.60
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 869.60
    EAN/GTIN 4002632916915
    Nummer fabrikant 869.60
    L-nummer L60170 438

    Omschrijving

    Omschrijving:

    HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 869 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Hij is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende bruikbare messen voor langer gebruik. Het brede slijpen maakt het zagen gemakkelijker. Het blad is 57 mm lang, 18,8 mm breed en 0,40 mm dik.

    HET INDUSTRIËLE BLAD NR. 869 is in de transparante verpakking van 10 stuks onder bestelnummer 869.60. beschikbaar.
      Knippen:
      Brede snede
    • Bladfacetten:
      kenmerken 2-voudig

      blad:
      2-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm Industrieel blad, rechthoek
    • Aantal perforaties voor blad: blad met 2 gaten
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Brede snede
    • Bladfacetten: 2-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 2
    • Snijkanten: 2-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen