Lathamer met magneet, 600 gr

Artikelnummer: 8689220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8689220
EAN/GTIN 4010883868921
Nummer fabrikant 8689220
L-nummer L60160 5734

Omschrijving

Omschrijving:

met stalen steel en kunststofgreep
uiterst stevig en robuust

Kenmerk:

  • Ontwerp: Met magneet
  • Totale breedte [mm]: 170 mm
  • Totale hoogte [mm]: 33 mm
  • Totale lengte [mm]: 322 mm
  • Materiaal handvat: zonder magneet
  • Gewicht kop [g]: 600 g
  • Lengte handvat: 300 mm
  • Materiaal handvat: Buisstaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen