Alternatief product:

Kettingpijpklem Anaconda WB 6 inch

Artikelnummer: 868650 6
Korting
344,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte voor buizen tot (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buizen van − tot 1/8 - 6 inch
Spanwijdte 10 mm - 165 mm
Gewicht 21 kg
Producttype Pijpklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 868650 6
EAN/GTIN 4044942127612
Nummer fabrikant 120250 A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste kettingpijpklem voor bevestiging op een werkbank. Voor het eenvoudig en betrouwbaar opspannen van pijpen dankzij speciaal getande, V-vormige spanbekken en stabiele spanketting met snelsluiting.
  • Grondplaat met stabiele, torsievrije gegoten constructie, geïntegreerde kettingpijpklem, pijpoplegvlak en buigvoorziening.
  • Speciaal getande en geharde dubbele spanbek, gemakkelijk verwisselbaar, prismavormig, voor het betrouwbaar opspannen van de pijpen.
  • Spanketting met stabiele kettingschakels, gemakkelijk spanbaar dankzij snelsluiting en trapeziumschroefdraadspindel.
  • Voor bevestiging op een werkbank − let op de belastbaarheid van de werkbank.

Toepassing:

Betrouwbaar spannen van 1/8 inch − 6 inch (10− 165 mm) pijpen en massief materiaal.

Tip:

Verstelbare materiaalstandaard vindt u onder nr. 919904 en werkbanken vanaf nr. 921001.