Timmermanshamer 20 mm

Artikelnummer: 8684340
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8684340
    EAN/GTIN 4010883868433
    Nummer fabrikant 8684340
    L-nummer L60160 5657

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tweevoudig geprofileerde essen steel DIN 5111

    Kenmerk:

    • Ontwerp: Franse vorm
    • Webbreedte [mm]: 20 mm
    • Weblengte [mm]: 20 mm
    • Totale lengte [mm]: 280 mm
    • Materiaal handvat: As
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Magneet [mm]: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen