Koperen hamer ROTBAND-PLUS 2000 g

Artikelnummer: 8672840
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8672840
EAN/GTIN 4010883867283
Nummer fabrikant 8672840
L-nummer L60160 2344

Omschrijving

Omschrijving:

met hickory steel DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
losse steel E 600 H / E 609 H
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur
ook leverbaar als zware 5 kg-uitvoering

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 400 mm
  • Gewicht kop [g]: 2000 g
  • Materiaal: Koper
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.