Lasbikhamer ROTBAND-PLUS 300 g

Artikelnummer: 8671950
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8671950
EAN/GTIN 4010883867191
Nummer fabrikant 8671950
L-nummer L60160 334
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

tweevoudig geprofileerde hickorysteel, extra lange, geharde steelbeschermingshuls
ROTBAND-PLUS-steelbevestiging, hoge veiligheid, lange levensduur

Kenmerk:

  • Ontwerp: Gesmede hamerkop
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Gewicht kop [g]: 300 g
  • Kopsluiting [metrisch]: Rood lint plus
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen