Verlengstuk ∙ Vierkant 6,3 mm (1/4 inch) ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 101.5 mm

Artikelnummer: 867-4
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 867-4
EAN/GTIN 4000896038770
Nummer fabrikant 867-4
L-nummer L60140 1026

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kogelzekering
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 101.5 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.04 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen