Klem- en afwerkhamer , Hickory handvat , rond, gegroefd slagvlak Ø 30 mm , vierkant slagvlak 35 x 35 mm

Artikelnummer: 866D.32
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 866D.32
EAN/GTIN 3148516932907
Nummer fabrikant 866D.32
L-nummer L60130 9350

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde, gekartelde en vierkante gladde slagvlakken
  • Veiligheidshouder
  • Hickory handvat

Kenmerk:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 310