Dubbele bithouder met T-greep 63 mm Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)

Artikelnummer: 866BH-4
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Artikelnummer 866BH-4
EAN/GTIN 4000896249329
Nummer fabrikant 866BH-4
L-nummer L60140 5778
Fabrikant HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bithouders met magneet voor het betrouwbaar vasthouden van de bits
  • Flexibel te gebruiken door twee bithoudermogelijkheden in één gereedschap
  • Twee houders voor bits
  • Magnetische kracht: elk 1000 g
  • Met magneet voor het betrouwbaar vasthouden van bits
  • Ergonmische HAZET-2-componenten-T-greep
  • Afdrijving: Zeskant hol 6,3 (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 63 mm
  • Lengte l1: 7.5 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen