Nivelleerbare tegenhouder, hickory handvat, dwars gebogen slagvlak 50 x 30 mm

Artikelnummer: 864D.60
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 864D.60
EAN/GTIN 3148516931269
Nummer fabrikant 864D.60
L-nummer L60130 2878

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kruisgebogen slagvlak
  • Veiligheidshandgreephouder
  • Fijn gepolijst slagvlak
  • Hickory handvat

Kenmerk:

  • H [mm]: 70
  • L [mm]: 295
  • L1 [mm]: 50
  • L2 [mm]: 30
  • [g]: 320