Droogslijpschijf keramiek 100x50x20mm vorm 6 89A80K5AV53

Artikelnummer: 8641
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8641
EAN/GTIN 9003170086417
Nummer fabrikant 8641

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit gereedschap kunt u alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalsectoren slijpen, evenals diverse schaarmessen. Deze producten zijn schijven en komschijven met wit edelkorund of mengsels van sinterdkorund die worden gebruikt bij droog slijpen. De afgestemde specificatie van dit gereedschap voorkomt verkleuring van de werkstukken.

Kenmerk:

  • Form: 6 CILINDR. KOMSCHIJF
  • Specificatie : W10 / E10
  • Afmeting (D x T x H): 100 x 50 x 20 mm
  • diameter: 100 mm
  • Sterkte: 50 mm
  • Boring: 20 mm
  • Korrelgrootte: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Universeel gebruik
  • Geen werkstukverkleuring
  • Selectie op basis van individuele vereisten

Toepassing:

  • Voor het bewerken van alle snijgereedschappen voor de hout- en metaalindustrie, alsmede diverse snijmessen van staal en HSS

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen