HiPer fijnvertande omschakelratel ∙ veiligheidsvergrendeling ∙ Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch) ∙ 116 mm

Artikelnummer: 863HPS
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 863HPS
EAN/GTIN 4000896237234
Nummer fabrikant 863HPS
L-nummer L60140 4922

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Door de zeer kleine bedieningshoek (4°) is het gebruik in de kleinste ruimtes mogelijk, bijv. bij motoren, werktuigbouw, landbouwvoertuigen en -apparaten, duurzame energieën (zonne-energie, windmolens)
  • Veel meer prestatie dan bij andere ratels met vergelijkbare afmetingen
  • De vergrendeling van de omschakelhendel biedt bescherming tegen een ongewilde omschakeling
  • Verlenging van de levensduur door gebruik van de modernste smeermiddelen in het ratelmechanisme
  • De geringe productietolerantie garanderen bescherming tegen indringend vuil
  • De interne kwaliteitsnormen van HAZET garanderen een belastbaarheid die ver boven de norm uitgaat
  • Kwaliteit, eenvoudig te reinigen, corrosiebestendig
  • Geïntegreerde ophangmogelijkheid in de greep
  • VPA-getest, statisch draaimoment volgens DIN 3122: 100 Nm (DIN: 62 Nm)
  • Snel los te maken veiligheidsvergrendeling
  • Tegen loskomen gezekerde vergrendeling van de dopsleutels
  • Snelle ontgrendeling van het opgestoken gereedschap met één hand door op de losknop te drukken
  • Aantal tanden: 90 (Bedieningshoek 4°)
  • Met kogelzekering
  • HAZET-2-componenten-greep
  • Oppervlak: verchroomd
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Vierkant massief 6,3 mm (1/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 116 mm
  • Voor handbediening
  • HiPer – Het origineel
  • Ontwikkeld en geproduceerd ″Made in Germany
  • Statisch EN dynamisch – dubbele precisie in perfectie
  • Hoge langdurige belasting voor lange levensduur
  • Ergonomische omschakelhendel