Losse hickory steel 300 mm

Artikelnummer: 8637260
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype steel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8637260
EAN/GTIN 4010883863728
Nummer fabrikant 8637260
L-nummer L60160 6039
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

E 20 vlgs. DIN 5135

Kenmerk:

  • Reserve handvat voor: 20-2000
  • voor kop gewicht [g]: 2000 g
  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Materiaal: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen