Machine-handspanklem 180 mm

Artikelnummer: 863600 180
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 180 mm
Bekbreedte 70 mm
Spanwijdte 40 mm
Producttype Dwarsmoer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 863600 180
EAN/GTIN 4027474529109
Nummer fabrikant 109-180

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stevige vorm. Armen van hoogvast gelegeerd temperstaal, verzinkt. Brede bekken met prisma; stevige armen met veilig scharnier en afgedekte spreidveer. Spindel met trapeziumschroefdraad, zeskantmoer en zwengel.

Reservedeel:

Reservespindel nr. 863700. Geef voor reserveonderdelen ook de maat van de spanklem op.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen