Vuist met hickory steel 2000 g

Artikelnummer: 8635640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8635640
EAN/GTIN 4010883863568
Nummer fabrikant 8635640
L-nummer L60160 5268

Omschrijving

Omschrijving:

met essen- (E 20 E) of hickorysteel (E 20 H) DIN 5135 tot 2000 g
Met Hickory hamersteel DIN 5135 tot 2000 g

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 300 mm
  • Gewicht kop [g]: 2000 g
  • Materiaal handvat: Hickory
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen