Laboratoriumdoorslijpschijf 200x3x32mm A 60 P4 B68 PREMIUM staal/HSS

Artikelnummer: 863284
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Doorslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 863284
    EAN/GTIN 9003178632845
    Nummer fabrikant 863284
    L-nummer L50140 470

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Het werkstuk dient tijdens de bewerking vastgezet te worden en de schijf dient niet te worden blootgesteld aan zijdelingse belasting.
    Het werkstuk moet tijdens de bewerking gefixeerd zijn en de schijf mag niet zijdelings belast worden.

    Kenmerk:

    • Form: 41N DOORSLIJPSCHIJF ONVERSTERKT
    • Specificatie : A 60 P4 B68
    • Afmeting (D x T x H): 200 x 3 x 32 mm
    • diameter: 200 mm
    • Sterkte: 3 mm
    • Boring: 32 mm
    • Korrelgrootte: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: HSS, Staal
    • Gereedschap voor: Stationaire doorslijpschijven

    Afmeting: DxTxH
    Afmetingen: 200x3x32
    E-klasse: 21011315
    Lijn: PREMIUM
    Schuurmiddel: normaal korund
    Korrel: 60
    Vorm: recht
    Bestek: A 60 P4 B68
    Korrelgrootte: 60
    Afmeting (D x D x H): 200 x 3 x 32
    Vs / max: 50
    Bruto gewicht: 0.232 kg
    Nettogewicht: 0.213 kg
    Geschikt materiaal: HSS;staal
    Nettogewicht: 0.213 kg
    Geschikt materiaal: HSS;staal
    Productlijn: Premium

    Voordeel:

    • Optimaal vermogen en duidelijk minder gereedschapslijtage
    • Breed assortiment
    • Minder inspanning

    Wir empfehlen:
    • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

    Toepassing:

    • Voor gebruik op staal en HSS
    • Voor droog doorslijpen op stationaire machines en zaagscherpapparatuur

    Voor droog zagen op stationaire machines en automatische zaagslijpmachines

    Advies:

    • Zet het werkstuk vóór de bewerking vast en oefen geen zijwaartse druk uit op de schijf
    • Neem de maximale bedrijfssnelheid van 63 m/s in acht

    Houd rekening met de maximale werksnelheid van 63 m / s

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen