Elektrolasklem 2

Artikelnummer: 862310 2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Raildoorsnede 30×8 mm
Spanwijdte 150 mm
Uitsteeklengte 60 mm
Voor maximale stroomsterkte 600 A
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 862310 2
EAN/GTIN 4008158031743
Nummer fabrikant TP-2F

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer met aansluitoog voor elektrolaskabel aan bovenste spanbek. Sterke spindel met vrij kantelende kogelaandrukplaat. Klem glansverzinkt.