{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaal | Staal | |
Materiaal handgreep | Kunststof tweecomponenten | |
totale lengte | 170 cm - 300 cm | |
Dragerplaat | 9×7 cm | |
Maximale belastbaarheid | 110 kg | |
Zwenkhoek | -45 graden - 45 graden | |
Bijzonderheid | zwenkbaar; slipvast | |
Geschikt voor | Gipsplaat; Houten planken; Panelen; Daklatten; Metalen segmenten; Folies; Lamp | |
Gewicht | 3,5 kg | |
Producttype | Plafondsteun / montagesteun |
Artikelnummer | 861780 300 | |
EAN/GTIN | 4008158041261 | |
Nummer fabrikant | STE300 |