Span- en spreidklem 300 mm

Artikelnummer: 861600 300
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorsnede van de geleiderail 28×11 mm
    Spanwijdte 300 mm
    Uitsteeklengte 120 mm
    Gewicht 2,4 kg
    Producttype Lijmtang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 861600 300
    EAN/GTIN 4008158035819
    Nummer fabrikant GRA30-12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), galvanisch verzinkt. Glijdende bek van staal met trapeziumschroefdraadspindel en aandrukplaat vrij kantelend tot 30°. Door de glijdende bek om te zetten, kan de klem worden gebruikt voor spreidwerk (druk naar buiten).

    Toepassing:

    Maximale aanklemdruk tot ca. 7500 N.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen