Losse essen steel 800 mm

Artikelnummer: 8613240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype steel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8613240
    EAN/GTIN 4010883861328
    Nummer fabrikant 8613240
    L-nummer L60160 1635

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Essen steel
    uitvoering -90 = 90 cm steel
    tbv ovale hamerogen

    Kenmerk:

    • Reserve handvat voor: 9-5, 9-6, 10-5, 10-6, 17-5, 17-6, 20-5, 20-6
    • voor kop gewicht [g]: 5000 g
    • Totale lengte [mm]: 800 mm
    • Materiaal handvat: As
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen