Zware massief stalen U-vormige lijmtang met speciale aandrukplaat 300 mm

Artikelnummer: 861000 300
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 30×15 mm
Diepte van de U-bek 100 mm
Spanwijdte 300 mm
Uitsteeklengte 140 mm
Gewicht 3,7 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 861000 300
EAN/GTIN 4008158027043
Nummer fabrikant SGU30-14-10

Omschrijving

Uitvoering:

Rail en vaste bek van profielstaal, getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek matrijsgesmeed, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende (tot 35°) speciale aandrukplaat, spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Toepassing:

Voor het spannen van T-balken, dubbel-T-balken en U-profielen en het omspannen van profielen. Maximale aanklemdruk tot ca. 12000 N.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen