Stoothamer, hickory handvat, rond slagvlak Ø 40 mm

Artikelnummer: 860H.40
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860H.40
EAN/GTIN 3148517527393
Nummer fabrikant 860H.40
L-nummer L60130 2791

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 40
  • L [mm]: 377
  • L1 [mm]: 149
  • Stam: 210.MHB31
  • [g]: 920
  • [kg]: 0,920