Stoothamer, hickory handvat, rond slagvlak Ø 30 mm

Artikelnummer: 860H.30
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 860H.30
    EAN/GTIN 3148517527041
    Nummer fabrikant 860H.30
    L-nummer L60130 1501

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
    • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

    Kenmerk:

    • d [mm]: 30
    • L [mm]: 314
    • L1 [mm]: 123
    • schacht: 210.MHB28
    • [g]: 440
    • [kg]: 0,440