Stoothamer, hickory handvat, rond slagvlak Ø 28 mm

Artikelnummer: 860H.28
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860H.28
EAN/GTIN 3148517526914
Nummer fabrikant 860H.28
L-nummer L60130 6191

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 118
  • Stam: 210.MHB26
  • [g]: 370
  • [kg]: 0,370