Stoothamer, hickory handvat, rond slagvlak Ø 26 mm

Artikelnummer: 860H.26
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860H.26
EAN/GTIN 3148517526839
Nummer fabrikant 860H.26
L-nummer L60130 2523

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 26
  • L [mm]: 297
  • L1 [mm]: 114
  • Schacht: 210.MHB26
  • [g]: 340
  • [kg]: 0,340