Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 160mm

Artikelnummer: 860600 160
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte 160 mm
Doorsnede van de geleiderail 17,5×6,8 mm
Uitsteeklengte 80 mm
Gewicht 0,65 kg
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860600 160
EAN/GTIN 4008158034331
Nummer fabrikant GH16

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop. Vrij kantelende aandrukplaat, spanhefboom met poedercoating.
Maximale spankracht tot 8500 N.

Toepassing:

Voor snel en moeiteloos spannen met hoge aanklemdruk.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 160mm

Massief stalen hefboomlijmtang, Spanwijdte: 160mm

op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 60,20
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
€ 41,00
Uitsteeklengte 80 mm 80 mm
Gewicht 0,65 kg 0,68 kg
Doorsnede van de geleiderail 17,5×6,8 mm 16×7,5 mm
Spanwijdte 160 mm 160 mm
Producttype Lijmtang Lijmtang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen