MARTOR GRAFISCH MESJE 8606 , 100 in veiligheidsdispensers

Artikelnummer: 8606.65
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
Producttype Blad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8606.65
EAN/GTIN 4002632918490
Nummer fabrikant 8606.65

Omschrijving

Omschrijving:

De GRAFIKKLINGS NR. 8606 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. De afgeronde uiteinden verhogen uw veiligheid. Het blad is 31,1 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

De GRAFIKKLINGS NR. 8606 is verkrijgbaar onder bestelnummer 8606,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
    Knippen:
    Speciaal slijpen
  • Bladfacetten:
    2-voudig
  • Beveiligingsfunctie:
    Afgeronde punt
  • Kenmerken van het blad:
    1-weg bruikbaar mes
  • Basismateriaal:
    Staal

Kenmerk:

  • Bladvorm scalpel blad afgerond
  • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
  • Basismateriaal: Staal
  • Blad roestvrij: Nr.
  • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
  • Bladfacetten: 2-voudig
  • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Afgeronde punt
  • Aantal snijkanten: 1
  • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar