Compleet benedendeel voor massief stalen lijmtangen 200

Artikelnummer: 860560 200
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsdoorsnede van uitsparing 22×8,5 mm
Uitsteeklengte 100 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860560 200
EAN/GTIN 4008158035017
Nummer fabrikant 3101516

Omschrijving

T.b.v.:

Lijmtang nr. 860500 met spanwijdte: 200 mm

Reservedeel:

maat 100 − 160 = vervanging is uit prijsoverwegingen niet economisch.