MARTOR GRAFISCH MESJE 8605 , 100 in veiligheidsdispensers

Artikelnummer: 8605.65
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8605.65
    EAN/GTIN 4002632918773
    Nummer fabrikant 8605.65
    L-nummer L60170 300

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De GRAFIKKLINGS NR. 8605 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal, inclusief tincoating. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 32,5 mm lang, 5,7 mm breed en 0,50 mm dik.

    De GRAFIKKLINGS NR. 8605 is verkrijgbaar onder bestelnummer 8605,65 in de veiligheidsdispenser van 100 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Knippen:
      Speciaal slijpen
    • Bladfacetten:
      kenmerken 2-voudig

      blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm Scalpel-blad
    • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
    • Bladfacetten: 2-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen