Massief stalen lijmklem, Spanwijdte: 1000mm

Artikelnummer: 860482 1000
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorsnede van de geleiderail 27×13 mm
Spanwijdte 1.000 mm
Uitsteeklengte 120 mm
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860482 1000
EAN/GTIN 4067263742968
Nummer fabrikant 860482 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Rail / vaste bek van getrokken blank staal, glijdende bek van matrijsgesmeed staal, beide getemperd en galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd.
Vrij kantelende aandrukplaat met geïntegreerde spindelbeveiliging verhindert loswerken van de spindel bij vibraties. Maximale krachtoverbrenging door krachthandvat met stroef Haptoprene-oppervlak en slagvaste PP-kern. Slipvrij oppervlak ook bij natte en vette handen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Massief stalen lijmklem, Spanwijdte: 1000mm

Massief stalen lijmklem, Spanwijdte: 1000mm

op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 75,00
op aanvraag
Op voorraad
433 stuks direct leverbaar
€ 56,20
Uitsteeklengte 120 mm 120 mm
Doorsnede van de geleiderail 27×13 mm 29,5×14 mm
Spanwijdte 1.000 mm 1.000 mm
Producttype Lijmtang Lijmtang

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen