• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Speciale lijmtang, Spanwijdte a: 600mm

Artikelnummer: 860291 600
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spanwijdte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte a 600 mm
Doorsnede van de geleiderail 29×9 mm
Spreidwijdte e 255 mm - 730 mm
Uitsteeklengte b 95 mm
Gewicht 2,76 kg
Maximale spankracht 8.000 N
Producttype Lijmtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 860291 600
EAN/GTIN 4008158040134
Nummer fabrikant KRE60-2K
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Uitvoering:

Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Glijdende bek met dubbele wegglijbeveiliging. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad, gebruineerd. Met metaal versterkte kunststof behuizing. Spankrachten tot 8000 N.
  • Extreem grote spanvlakken met afneembare beschermkappen
  • Beschermende werkstuksteunen afneembaar
  • Door omdraaien van de glijdende bek wordt de spantang een spreidtang
  • 2-Componentengreep met binnenzeskant (SW6), comfortabel toepassen van de spankracht

Toepassing:

De klem spant rondom de rail, dus ook aan de achterkant en de zijkanten. Hierdoor is het mogelijk werkstukken te spannen op plekken die met normale lijmtangen niet toegankelijk zijn. Voor spreidfunctie zonder gereedschap omzetbaar.

Tip:

Opvolger van nr. 860290.