Aandrukplaten-assortiment 8-delig 30 mm

Artikelnummer: 860115 30
Prijs instellen 4 Stuk (3,68 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Drukplaat-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Drukplaat-⌀ 30 mm
    Producttype Aandrukplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 860115 30
    EAN/GTIN 4008158031224
    Nummer fabrikant 3101183

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Lijmtangen nr. 860000 / 860300 / 860500.

    T.b.v.:

    Spanwijdte: 200 / 250 mm

    Levering:

    Resp. 4× drukplaat en beschermkap benedendeel.