Stoothamer, hickory handvat, vierkant slagvlak 28 x 28 mm

Artikelnummer: 859H.28
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 859H.28
EAN/GTIN 3148517526082
Nummer fabrikant 859H.28
L-nummer L60130 7398

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hickory handvat met drievoudig vastgezette handvathouder
  • 2 stalen wiggen en 1 houten wig

Kenmerk:

  • d [mm]: 28
  • L [mm]: 319
  • L1 [mm]: 140
  • Schacht: 210.MHB34
  • [g]: 560
  • [kg]: 0,560