Bankhamer met glasvezelsteel, 200 g

Artikelnummer: 8598180
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hammer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8598180
EAN/GTIN 4010883859813
Nummer fabrikant 8598180
L-nummer L60160 4041

Omschrijving

Omschrijving:

bijna onbreekbare glasvezelsteel met kunststofgreep, extra geharde steelbeschermingshuls, met extra kopborging, op aanvraag met inductief ontlaten baankanten leverbaar

Kenmerk:

  • uitvoering: Extra beschermhuls voor de as van gehard staal
  • totale lengte [mm]: 280 mm
  • materiaal voor handvat: Plastic
  • Inhoud (aantal stuks): 1 tlg.
  • Hoofdgewicht [g]: 200 g
  • Hoofdvergrendeling: Penhouder
  • magneet: Nee
  • nettogewicht [kg]: 0.36 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen