Losse ringspie d 16 mm

Artikelnummer: 8594780
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype spie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8594780
EAN/GTIN 4010883859479
Nummer fabrikant 8594780
L-nummer L60160 4843

Omschrijving

Omschrijving:

om houten hamerstelen veilig te borgen

Kenmerk:

  • Buiten-Ø [mm]: 16 mm
  • Totale lengte [mm]: 23 mm
  • Conische diameter [mm]: 16 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen