Losse hickory steel 260 mm

Artikelnummer: 8593890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype steel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8593890
    EAN/GTIN 4010883859387
    Nummer fabrikant 8593890

    Omschrijving

    Omschrijving:

    tweevoudig geprofileerde hickory steel DIN 5111
    met deze gestandaardiseerde houten steel volgens DIN 5111 kan iedere DIN-hamerkop een ROTBAND-PLUS-hamer worden

    Kenmerk:

    • voor kop gewicht [g]: 100 g
    • Totale lengte [mm]: 260 mm
    • Materiaal handvat: Hickory
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen